NVENT HOFFMAN - Bandeja para monitor 600x600

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector/separador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Profundidad - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SHM0606

Ref.Sonepar

375209

EAN

8713574068414

Modelo:

Conector/separador

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

600 mm

Material:

Metal

Bandeja para monitor, 600x600. Bandeja para monitor de fácil montaje. Se monta directamente sobre el marco del armario. Paquete completo con material de montaje. Con grapas ajustables para mantener el monitor en posición. Montada directamente en la estructura del armario, dispone de soportes para fijar el monitor. Material: Acero cincado de 2mm. 1 bandeja con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN