NVENT HOFFMAN - Bandeja teclado UKT 250x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UKT06R5
Ref.Sonepar
497877
EAN
8713574193345
Anchura:
600 mm
Altura:
250 mm
Bandeja de teclado, 250x600. Bandeja para teclado abatible con panel deslizante lateral para ratón (izquierda o derecha), equipada con retenedor. Cuando la bandeja está desplegada, el armario está protegido frente a la entrada de polvo mediante una cámara Cerradura. Material: Chapa de acero de 1,75 mm. Acabado: Pintado en RAL 7035 texturado. 1 puerta con bisagras, cierre, soporte para el montaje del teclado, panel para ratón y accesorios de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


