NVENT HOFFMAN - Bandeja ventilada 600x600x509 - SHC0606

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Bandeja ventilada 600x600x509

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector/separador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Profundidad - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SHC0606

Ref.Sonepar

375207

EAN

8713574068360

Modelo:

Conector/separador

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

600 mm

Material:

Metal

Bandeja ventilado, 600x600. Bandeja ventilada. Fácil de instalar directamente en el marco, sin soportes. Diseño robusto: puede soportar hasta 50 kg. Montada directamente sobre la estructura del armario. Material: Acero cincado de 2 mm. 1 bandeja con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN