NVENT HOFFMAN - Bandeja ventilada 800x600x709
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SHC0806
Ref.Sonepar
375208
EAN
8713574068384
Modelo:
Conector/separador
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Metal
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


