NVENT HOFFMAN - Bandeja ventilada 800x800x709

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Bandeja ventilada 800x800x709

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector/separador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Anchura - 800 mm

  • Profundidad - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SHC0808

Ref.Sonepar

252617

EAN

8713574068391

Modelo:

Conector/separador

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

800 mm

Anchura:

800 mm

Profundidad:

800 mm

Material:

Metal

Bandeja ventilado, 800x800. Bandeja ventilada. Fácil de instalar directamente en el marco, sin soportes. Diseño robusto: puede soportar hasta 50 kg. Montada directamente sobre la estructura del armario. Material: Acero cincado de 2 mm. 1 bandeja con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN