NVENT HOFFMAN - BARRAS PORTADORAS 400 - CB400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 64 mm
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CB400
Ref.Sonepar
374966
EAN
8713574066007
Anchura:
64 mm
Altura:
20 mm
Barras de soporte, 400, galvanizado, 3 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


