NVENT HOFFMAN - BARRAS PORTADORAS 600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 64 mm
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CB600
Ref.Sonepar
424085
EAN
8713574066021
Anchura:
64 mm
Altura:
20 mm
Barras de soporte, 600, galvanizado, 3 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


