NVENT HOFFMAN - Caja ABS tapa opaca 125x125x125

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SABP131313GE

Ref.Sonepar

375191

EAN

6418677177699

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Altura:

125 mm

Anchura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

0

Material de la carcasa:

Plástico

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK07

Integridad de circuitos:

Ninguno

Caja ABS tapa opaca 125x125x125. Caja para bornas, 125x125x125. Caja de ABS, libre de halógenos, adecuada para uso interior. Baja resistencia a rayos UV. ABS. Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja. -40 °C a +60 °C. UL94 HB. IP 66/67. IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C). Gris claro RAL 7035. CE, GOST. Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN