NVENT HOFFMAN - Caja ABS tapa transparente 300x600x130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OABP306013TE
Ref.Sonepar
571006
EAN
6418677198526
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
132 mm
Número RAL:
7035
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK07
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


