NVENT HOFFMAN - Caja aluminio HALP 160x160x90 - HALP161609GE

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HALP161609GE

Ref.Sonepar

375063

EAN

8713574089297

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Altura:

160 mm

Anchura:

160 mm

Profundidad:

90 mm

Número RAL:

7001

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

0

Material de la carcasa:

Aluminio

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

I

Fuerza del impacto:

IK07

Integridad de circuitos:

Ninguno

Caja de aluminio HALP 160x160x90. Caja para bornas, 160x160x90. Aluminio tipo AlSI 12. El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM están disponibles bajo pedido. De -30°C a +80°C. IP 66, 67. Color RAL 7001. CE, GOST. Para certificación cULus contactar con el departamento comercial. Base de la caja, tapa y tornillos de acero inoxidable para la tapa.