NVENT HOFFMAN - Caja aluminio HALP 160x260x90 - HALP162609GE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
HALP162609GE
Ref.Sonepar
197195
EAN
8713574089303
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Altura:
160 mm
Anchura:
260 mm
Profundidad:
90 mm
Número RAL:
7001
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Aluminio
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK07
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


