NVENT HOFFMAN - Caja bornas 150x150x120 SSTB acero inoxidable 304 - SSTB151512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 150 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 120 mm
Fuerza del impacto - IK08
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SSTB151512
Ref.Sonepar
188938
EAN
8713574159976
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
150 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
120 mm
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP66
Caja bornas 150x150x120 SSTB inoxidable. Caja para bornas, 150x150x120. Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L (bajo pedido). Base: 1 mm. Tapa: 1,5 mm. Plegada y soldada. Cuatro pernos M6x13 soldados en la base para la fijación de los soportes para carriles DIN/Placa de montaje. La protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectado. Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la estructura y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra. IP 66. TYPE 4X, 12, 13. IK 08. Acero inoxidable pulido 240s (0,5 micras). CE, GOST, Kema Keur. Base de la caja, tapa, tornillos para la tapa, accesorios de montaje, embellecedores y facilidades para la conexión a tierra.


