NVENT HOFFMAN - Caja bornas 200x200x80 SSTB acero inoxidable 316

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 200 mm

  • Altura - 200 mm

  • Profundidad - 80 mm

  • Fuerza del impacto - IK08

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

48 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SSTB202008-316

Ref.Sonepar

375221

EAN

8713574193604

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

200 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

80 mm

Fuerza del impacto:

IK08

Grado de protección (IP):

IP66

Caja bornas 200x200x80 SSTB de acero inoxidable 316. Caja para bornas, 200x200x80. Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L (bajo pedido). Base: 1 mm. Tapa: 1,5 mm. Plegada y soldada. Cuatro pernos M6x13 soldados en la base para la fijación de los soportes para carriles DIN/Placa de montaje. La protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectado. Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la estructura y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra. IP 66. TYPE 4X, 12, 13. IK 08. Acero inoxidable pulido 240s (0,5 micras). CE, GOST, Kema Keur. Base de la caja, tapa, tornillos para la tapa, accesorios de montaje, embellecedores y facilidades para la conexión a tierra.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN