NVENT HOFFMAN - Caja bornas 200x400x80 SSTB acero inoxidable 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 400 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 80 mm
Fuerza del impacto - IK08
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SSTB204008
Ref.Sonepar
577285
EAN
8713574160040
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
400 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
80 mm
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


