NVENT HOFFMAN - Caja bornas EX 400x250x120mm zonex EX e polyester IP66 tapa tornillos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 250 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 120 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EXE400250120
Ref.Sonepar
769029
EAN
8713574247369
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
250 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
120 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


