NVENT HOFFMAN - Caja de bornas 80mm 300x300 STB - STB303008

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

STB303008

Ref.Sonepar

375228

EAN

8713574158245

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Altura:

300 mm

Anchura:

300 mm

Profundidad:

80 mm

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

0

Material de la carcasa:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Clase de protección:

I

Fuerza del impacto:

IK08

Integridad de circuitos:

Ninguno

Caja para bornas 80mm 300x300 STB. Caja para bornas, 300x300x80. Chapa de acero de 1,2 mm. Plegado y soldado longitudinalmente. Cuatro taladros de fijación de 8,5 mm para fijación mural. Cuatro pernos M6x13 para la fijación de carriles DIN/placa de montaje. La protección está asegurada por una junta inyectada de Poliuretano. Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la base y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra. IP 66. TYPE 4, 12, 13. IK 08. Pintura texturado al polvo RAL 7035. CE, GOST, Kema Keur. Base de la caja, tapa, tornillos de fijación, tapones para los tornillos, embellecedores y facilidades para puesta a tierra.