NVENT HOFFMAN - Caja DPCP tapa opaca 80x82x56 - DPCP080806GE

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Tipo de cubierta - Tapa

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DPCP080806GE

Ref.Sonepar

206832

EAN

6418677176975

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Ninguno

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

no

Altura:

80 mm

Anchura:

82 mm

Profundidad:

56 mm

Número RAL:

7035

Número de módulos:

0

Número de filas:

0

Número de aperturas para placas de brida:

0

Extensión posible:

no

Número de entradas de conductos:

0

Material de la carcasa:

Plástico

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

sí

Compatible para la protección contra descargas eléctricas:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

II

Fuerza del impacto:

IK07

Integridad de circuitos:

Ninguno

Caja DPCP tapa opaca 80x82x56. Caja para bornas, 80x82x56. Caja en policarbonato, libre de halógenos, apta para uso exterior. Alta resistencia a los rayos UV. Autoextinguible. Policarbonato. Junta de poliuretano integrado en la tapa de la caja. -40°C a +80°C. UL746C 5V. 66, 67. IK 08 (-25°C.. +35°C). RAL 7035. CE, GOST. Para certificación cULus, contactar con nuestro departamento comercial. Base de la caja, tapa, tornillos de la tapa en acero inoxidable, tornillos de montaje y embellecedores de poliamida.