NVENT HOFFMAN - Caja MSCE salida cable sistema PLUG-IN para armario 300 - MSCE300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSCE300
Ref.Sonepar
292870
EAN
8713574119994
Altura:
300 mm
Caja de salida de cables, 300. IP IK. Caja de acero para el paso de cables que permite crear un sistema con los terminales separados de la unidad funcional, de acuerdo con el Forma 4. Con el MSCE, cada unidad funcional (compartimento) tiene su propia caja de paso de cables independiente. Material: Acero galvanizado de 1,25 mm. Suministro: 1 pieza, tapas para los taladros de los cables y material de montaje.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN