NVENT HOFFMAN - CALEFACTOR DE 50 W, 115-240 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 50 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V
Tipo de tensión - CA
Con ventilador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ECH50
Ref.Sonepar
811632
EAN
8713574121775
Tasa de potencia:
50 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


