NVENT HOFFMAN - Calentador EGL con ventilador 250W 230V - EGL250UL230

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 250 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EGL250UL230

Ref.Sonepar

131371

EAN

8713574097483

Tasa de potencia:

250 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

sí

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

85 mm

Altura:

187 mm

Profundidad:

100 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Calefactor de 250 W, 230 V

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN