NVENT HOFFMAN - Caratula frontal completa UFCP 500x400 plana - UFCP5400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 415 mm
Altura - 515 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 415 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 515 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UFCP5400
Ref.Sonepar
168612
EAN
8713574100688
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
415 mm
Altura:
515 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
415 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
515 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


