NVENT HOFFMAN - Caratula frontal UFCP 1000x800 para equipo DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 835 mm
Altura - 1035 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 835 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1035 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UFCP1081
Ref.Sonepar
375243
EAN
8713574100794
Anchura:
835 mm
Altura:
1035 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
835 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1035 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


