NVENT HOFFMAN - Caratula frontal UFCP 600x400 para equipo DIN - UFCP6401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 415 mm
Altura - 615 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 415 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 615 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UFCP6401
Ref.Sonepar
448242
EAN
8713574100763
Anchura:
415 mm
Altura:
615 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
415 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
615 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento


