NVENT HOFFMAN - Caratula frontal UFCP 700x500 para equipo DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 535 mm
Altura - 735 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 535 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 735 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UFCP7501
Ref.Sonepar
240261
EAN
8713574100770
Anchura:
535 mm
Altura:
735 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
535 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
735 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


