NVENT HOFFMAN - Caratula frontal UFCP 800x600 para equipo DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 635 mm
Altura - 835 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 635 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 835 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UFCP8601
Ref.Sonepar
742813
EAN
8713574100787
Anchura:
635 mm
Altura:
835 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
635 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
835 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


