NVENT HOFFMAN - Carril de montaje 10x20 plano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado - 20 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 2 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP1020U
Ref.Sonepar
40647
EAN
8713574003002
Modelo:
Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado:
20 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
2 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


