NVENT HOFFMAN - Carril DIN 2000 15x35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PP1535
Ref.Sonepar
207223
EAN
8713574013384
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


