NVENT HOFFMAN - Carril DIN 2000 7x35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PP0735
Ref.Sonepar
497868
EAN
8713574013186
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


