NVENT HOFFMAN - Carril DIN 35mm BDR longitud 200 - BDR3520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril portador
Altura - 7.5 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BDR3520
Ref.Sonepar
610068
EAN
8713574160330
Modelo:
Carril portador
Altura:
7.5 mm
Material:
Metal
Carril DIN caja de bornas, 200. Carril DIN de 35 mm para cajas de bornas. Material: Acero galvanizado. 5 piezas.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


