NVENT HOFFMAN - CHASIS MODULAR, 1000X800, 266 MÓDULOS, 7 FILAS - AC10080R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - CHASIS MODULAR, 1000X800, 266 MÓDULOS, 7 FILAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC10080R5

Ref.Sonepar

837068

EAN

8713574188471

Chasis modular, 1000x800. Para componentes de carril DIn. Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado. Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1,2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1,5 mm y tapas de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.