NVENT HOFFMAN - Chasis modular AC 1000x600 RAL7035 - AC10060R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 1000 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - 8
Número de separaciones modulares por carril DIN - 261
Tipo de cubierta - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AC10060R5
Ref.Sonepar
374902
EAN
8713574188464
Altura:
1000 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
8
Número de separaciones modulares por carril DIN:
261
Tipo de cubierta:
Cerrado
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Chasis modular, 1000x600. Para componentes de carril DIn. Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado. Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1,2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1,5 mm y tapas de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.


