NVENT HOFFMAN - Chasis modular AC 400x300 RAL7035 - AC04030R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 300 mm

  • Número de carriles DIN - 3

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 33

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AC04030R5

Ref.Sonepar

75526

EAN

8713574124738

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

400 mm

Anchura:

300 mm

Número de carriles DIN:

3

Número de separaciones modulares por carril DIN:

33

Tipo de cubierta:

Cerrado

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Chasis modular, 400x300. Para componentes de carril DIN. Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado. Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1,2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1,5 mm y tapas de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.