NVENT HOFFMAN - Chasis modular AC 600x600 RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Chasis modular AC 600x600 RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Número de carriles DIN - 4

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 108

  • Tipo de cubierta - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC06060R5

Ref.Sonepar

181736

EAN

8713574124707

Altura:

600 mm

Anchura:

600 mm

Número de carriles DIN:

4

Número de separaciones modulares por carril DIN:

108

Tipo de cubierta:

Cerrado

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Chasis modular, 600x600, 108 módulos, 4 filas

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN