NVENT HOFFMAN - Chasis modular AC 700x500 RAL7035 - AC07050R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 700 mm

  • Anchura - 500 mm

  • Número de carriles DIN - 5

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 110

  • Tipo de cubierta - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC07050R5

Ref.Sonepar

264922

EAN

8713574124691

Altura:

700 mm

Anchura:

500 mm

Número de carriles DIN:

5

Número de separaciones modulares por carril DIN:

110

Tipo de cubierta:

Cerrado

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Chasis modular, 700x500, 110 módulos, 5 filas

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN