NVENT HOFFMAN - Chasis modular AC 800x600 RAL7035 - AC08060R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Chasis modular AC 800x600 RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 800 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Número de carriles DIN - 6

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 162

  • Tipo de cubierta - Cerrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AC08060R5

Ref.Sonepar

222209

EAN

8713574124684

Altura:

800 mm

Anchura:

600 mm

Número de carriles DIN:

6

Número de separaciones modulares por carril DIN:

162

Tipo de cubierta:

Cerrado

Con abrazadera N-PE:

no

Con cubierta / tapa:

sí

Chasis modular, 800x600. Para componentes de carril DIn. Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado. Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1,2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1,5 mm y tapas de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN