NVENT HOFFMAN - Conducto para cables 29mm - CON29
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Manguera de protección
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Anchura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CON29
Ref.Sonepar
374992
EAN
8713574052918
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Manguera de protección
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Anchura:
29 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


