NVENT HOFFMAN - Conjunto escuadra frontal / posterior zócalo 100x1200 chapa de acero RAL7022 (2u) - PF1120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1200 mm
Altura - 100 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PF1120
Ref.Sonepar
108793
EAN
8713574056176
Anchura:
1200 mm
Altura:
100 mm
Color:
Gris
Zócalo delantero y trasero, 100x1200. Fácil acceso para cableado desde el lateral y a través del fondo del armario. Sección anterior y posterior de zócalo. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo esta formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PST se piden aparte. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 200 mm se suministran con tapa posterior para cableado formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado en cada panel para una mayor rigidez. Material: Piezas de esquina de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022. 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales PST. Instrucciones de montaje: Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez.


