NVENT HOFFMAN - Conjunto escuadra frontal / posterior zócalo 100x800x100 chapa de acero RAL7022

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Conjunto escuadra frontal / posterior zócalo 100x800x100 chapa de acero RAL7022

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Base frontal/posterior

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

68 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

P1080

Ref.Sonepar

375173

EAN

8713574073746

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Base frontal/posterior

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

100 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

100 mm

Zócalo del trasero, 100x800. Para fácil cableado por el lateral del armario. Cuatro esquineros con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PA deben pedirse por separado. Disponible en 100 y 200 mm de altura. Requiere mecanizado. Material: Chapa de acero de 2,5 mm para esquineros, y chapa de acero de 1,5 mm para tapas. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022. 4 esquineros y 2 tapas frontales con accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN