NVENT HOFFMAN - Conjunto rejillas ventilación IP44 (2u) - UPVD01

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Conjunto rejillas ventilación IP44 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro - 34.9 mm

  • Para número máximo de ventiladores - 0

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Sin tratamiento

  • Con filtro integrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UPVD01

Ref.Sonepar

281801

EAN

8713574101029

Diámetro:

34.9 mm

Para número máximo de ventiladores:

0

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Con filtro integrado:

no

Método de montaje:

Montaje rápido

Grado de protección (IP):

IP44

Salidas de aire para UCP, IP44. Para la ventilación de los armarios, ocultos si se montan en el panel interior de la esquina de la doble pared. Requiere mecanizado (taladros de 34,9 mm de diámetro). Material: Poliéster. Grado de protección: IP 44. 2 piezas.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN