NVENT HOFFMAN - Conjunto tapas laterales zócalo 200x300 chapa de acero RAL7022 (2u)

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Juego lateral de base

  • Material - Acero

  • Color - Gris

  • Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PS2030

Ref.Sonepar

375180

EAN

8713574056428

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Juego lateral de base

Material:

Acero

Color:

Gris

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

300 mm

Altura:

200 mm

Conjunto de tapas que cubren los laterales del zócalo con unas dimensiones de 200x300. Añadiendo rigidez al conjunto del zócalo con su doble plegado en la parte superior e inferior del panel. Los paneles laterales para cubrir los zócalos PF tienen sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompacta. Material: de chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022. Material de montaje incluido con PF/PV.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN