NVENT HOFFMAN - Conjunto tapas laterales zócalo 200x600 chapa de acero RAL7022 (2u) - PS2060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PS2060
Ref.Sonepar
177825
EAN
8713574056459
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Color:
Gris
Laterales zócalo, 200x600. Cubren los laterales del zócalo. Añadiendo rigidez al conjunto del zócalo con su doble plegado en la parte superior e inferior del panel. Paneles laterales para cubrir los zócalos PF en sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompacta. Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022. 2 paneles. Material de montaje incluido con PF/PV.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


