NVENT HOFFMAN - Consola base 700x1000x500 combinable con MP chapa de acero IP66 - MPC103R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Unidad base
Anchura - 1000 mm
Altura - 700 mm
Profundidad - 500 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPC103R5
Ref.Sonepar
375126
EAN
8713574127982
Componente del sistema de mesa:
Unidad base
Anchura:
1000 mm
Altura:
700 mm
Profundidad:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


