NVENT HOFFMAN - Consola superior 500x1600x494 combinable chapa de acero RAL7035 - MPC161R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Parte superior
Anchura - 1600 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 494 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPC161R5
Ref.Sonepar
148235
EAN
8713574128088
Componente del sistema de mesa:
Parte superior
Anchura:
1600 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
494 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
2
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


