NVENT HOFFMAN - Consola superior 500x800x494 combinable chapa de acero RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Parte superior
Anchura - 800 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 494 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MPC081R5
Ref.Sonepar
375123
EAN
8713574128170
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Parte superior
Anchura:
800 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
494 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


