NVENT HOFFMAN - Cubierta protección EFCS 275x265x100 - EFCS25-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad del edificio para armario integrado - 100 mm
Anchura - 265 mm
Altura - 100 mm
Diámetro - 0 mm
Para número máximo de ventiladores - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EFCS25-30
Ref.Sonepar
210687
EAN
8713574115170
Profundidad del edificio para armario integrado:
100 mm
Anchura:
265 mm
Altura:
100 mm
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


