NVENT HOFFMAN - Cubierta protección EFCS 343x353x100

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Cubierta protección EFCS 343x353x100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 100 mm

  • Anchura - 343 mm

  • Altura - 100 mm

  • Diámetro - 0 mm

  • Para número máximo de ventiladores - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EFCS50-60

Ref.Sonepar

204536

EAN

8713574115163

Profundidad del edificio para armario integrado:

100 mm

Anchura:

343 mm

Altura:

100 mm

Diámetro:

0 mm

Para número máximo de ventiladores:

0

Material:

Acero inoxidable

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Con filtro integrado:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Cubierta protecc., 450x350x100, SS304, EF(A) 500/700

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN