NVENT HOFFMAN - Dispositivo compensación presión plástico - EDA40

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EDA40

Ref.Sonepar

825826

EAN

8713574115521

Tapón de compensación. de presión. Compensa la presión con un alto grado IP. En los armarios que sufren variaciones de temperatura extremas, la presión puede cambiar, cuando esto ocurre, hay riesgo de que la suciedad y humedad entre en el armario. Una membrana impermeable dentro del tapón permite que el aire y la humedad abandonen al armario, incluso con una ligera sobrepresión. En la dirección opuesta, solo permite la entrada de aire seco en el armario. Montado con tuerca con rosca de M40x1. 5, se recomienda torque de 5NM (máx. 10Nm). Se recomienda utilizar dos dispositivos en lados opuestos de la parte superior del armario para la optima compensación de presión. 1200l/h de permeabilidad de aire a 70mbar como mínimo de diferencia de presión. Material: Plástico. Junta de sellado NBR. Temperatura de funcionamiento:-35ºC a +70ºC. Requiere mecanizado: Taladro redondo de 40,5 mm de diámetro. Profundidad en el armario de 16 mm aprox. Protección: IP 66 / IP X9K. Certificaciones: CE. Acabado: Gris claro.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN