NVENT HOFFMAN - Divisor vertical CDV para armario 2000 RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Divisor vertical CDV para armario 2000 RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril de perfil

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Anchura - 2000 mm

  • Altura - 2000 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CDV2000R5

Ref.Sonepar

108739

EAN

8713574125902

Modelo:

Carril de perfil

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Anchura:

2000 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Divisor vertical, 2000

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN