NVENT HOFFMAN - FILTRO SALIDA EFA 125X125 IP54 - EFA200R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Anchura - 145 mm
Altura - 145 mm
Profundidad - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EFA200R5
Ref.Sonepar
75651
EAN
4036088219009
Material:
Otros
Anchura:
145 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
70 mm
Filtro de salida. Rejilla con filtro para ser utilizado en combinación con ventilador rejilla con filtro EF. Fácil instalación con sistema de fijación rápida. No se precisan tornillos. IP 54. Rejilla con filtro para ventilación natural o forzada en combinación con ventilador rejilla con filtro EF. Las rejillas con filtros de Eldon ahorra tiempo de montaje gracias a su instalación a presión sin tornillos. La tapa frontal se abre fácil y rápidamente para la sustitución del filtro. Material: Cubierta frontal fabricada en termoplástico inyectado en molde, autoextinguible, UL94VO. Rango de temperatura:-40ºC a +55ºC. Protección: IP 54, tipo 12. Acabado: RAL 7035. Certificaciones: CE, EAC, UL. 1 rejilla con filtro.


