NVENT HOFFMAN - Filtro salida EFAP para intemperie EFAP200R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Anchura - 125 mm

  • Altura - 125 mm

  • Marco del filtro - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EFAP200R5

Ref.Sonepar

375034

EAN

8713574131835

Material:

Otros

Anchura:

125 mm

Altura:

125 mm

Marco del filtro:

Plástico

Filtro de salida para exterior. Versión para intemperie del filtro EFA. Fácil instalación con sistema de fijación rápida. No se precisan tornillos. IP 55. Rejilla con filtro para ventilación natural o como salida en combinación con el ventilador rejilla con filtro EFP. Las rejillas con filtro de Eldon ahorran tiempo de montaje al poder instalarse mediante presión sin necesidad de tornillos, La tapa frontal se abre con facilidad para el recambio del filtro. El nuevo filtro consigue una mayor duración y una menor caída de presión debido a su construcción especial. Material: Cubierta frontal hecha en un molde con termoplástico inyectado, autoextinguible,UL94V0, resistente a los rayos UV. Rango de temperatura:-40ºC a +55ºC. Protección: IP 55, tipo 12. Acabado: RAL 7035 Certificaciones: CE, EAC, UL. Una rejilla con filtro.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN